VX230AAH 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC 57475957

直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

(4件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個ポート数2注文コード57475957品番VX230AAH
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

ポート数2使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57477445
2022-03-17
用途: 搬送設備 電機制御用
有限会社廣田電機製造業

製品に関しては、特に問題は無かったです、今後とも宜しくお願いします。

対象商品 : 57476991
2019-02-26
用途: 設備開発

納期が長いので、なんとかして欲しいですね。あと、取り付け方法が無く、VXシリーズでも底部分にネジ穴があるのと無いのがあるので、全部穴有りにして欲しい。

対象商品 : 57475975
2017-11-21
用途: 食洗器の部品交換
株式会社ロングビーチ飲食業

届くまでの日数が何とかなれば良いが、それまではダダ洩れを我慢。

1が参考にしています
対象商品 : 57479755
2017-01-27
用途: 空気圧を使い吹矢の矢を飛ばすため
LeatherCraftJIN仁製造業

試行錯誤の結果3個目の購入で目的が達成しました。最初の物はオリフィス径が小さく空気量が少なく空気圧も低かったので筒から矢が飛び出さない状況でした。2台目はオリフィス径を大きく取り空気量も多いのを選びましたが圧力を高くできず設定した距離が出なかったので、三度目の正直と思いオリフィス径を半分にして1メガパスカルでも作動する物を選び成功いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする