曜日別特売
M+M(670929) ロッドベルト がまかつ Gamakatsu 57476128

ロッドベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズM+M注文コード57476128品番M+M(670929)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

束ねたロッドに巻き付けるだけ、収納や移動に便利!
固着したロッドにロッドベルトを巻きつけて握り込み、それらを反対に回転させる事で固着が解消できます。

材質クロロプレンゴムサイズM+M寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(M)50×320×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする