L(716399) 音速PEジョインター ラージアイ がまかつ Gamakatsu 57476767

L(716399) 音速PEジョインター ラージアイ がまかつ Gamakatsu 57476767
L(716399) 音速PEジョインター ラージアイ がまかつ Gamakatsu 57476767

音速PEジョインター ラージアイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様L注文コード57476767品番L(716399)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!
挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!
高い結束強度を実現!!接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続ができます。
また、短い時合いの際にラインが切れても、すぐに結束ができるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。
初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!
0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。
この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。

仕様L適合【PE】0.6~2号、【リーダー】8号まで標準自重(g)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする