曜日別特売
糸付 ロングループ 3本鈎 SS(763195) 桜幻 カスタムフック スーパークイック シリーズ がまかつ Gamakatsu 57477248

糸付 ロングループ 3本鈎 SS(763195) 桜幻 カスタムフック スーパークイック シリーズ がまかつ Gamakatsu 57477248
糸付 ロングループ 3本鈎 SS(763195) 桜幻 カスタムフック スーパークイック シリーズ がまかつ Gamakatsu 57477248

桜幻 カスタムフック スーパークイック シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプ【桜幻カスタムフックリーダー】4号注文コード57477248品番糸付 ロングループ 3本鈎 SS(763195)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

とにかく早掛け、”触れれば、即刺す”を目指しました。
特徴は細軸、ストレートポイント、マイクロバーブ、ショートシャンクで鈎先角度を大きく取り、コンタクト性能を追求しました。
ターゲットの自重でバーブまで深く刺し、あわせ不要でのフッキングを実現しました。細軸軽量フックで、3本、4本などマルチフックシステムにも最適です。

タイプ【桜幻カスタムフックリーダー】4号寸法A(mm)18寸法B(mm)29入数2組フックサイズ糸付 ロングループ 3本鈎 SS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする