曜日別特売
110G #21 ダブルレッド(645965) 桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー がまかつ Gamakatsu 57477650

110G #21 ダブルレッド(645965) 桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー がまかつ Gamakatsu 57477650
110G #21 ダブルレッド(645965) 桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー がまかつ Gamakatsu 57477650

桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#21 ダブルレッドサイズ110g注文コード57477650品番110G #21 ダブルレッド(645965)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シャロー攻略には欠かせないライトウエイト40gから、ディープ鯛ラバ対応の220gまで、フルレンジでのラインナップとなりました。
表面積が30%減、フォールスピードも飛躍的に向上。ボトムタッチも明確になり、激流、深場でも底とりが容易でフォール&リトリーブの頻度が増え、バイトチャンスも比例して向上。
体積で40%小型化が実現。リトリーブ時、シンカー後部で発生する乱流(タービュランス)も大幅に減少、より繊細なスカート、ネクタイでもシンカーと一体化。
SSS(スイベルソケットシステム)搭載で、ラインホール、プロテクターを内蔵する内部構造が中空なので、重心はボトム、フロント側へ。フォールではボトムまでぶれることなく一直線、リトリーブもボトムヘビーが安定感を生み出しわずかな変化も確実にアングラーに伝えます。
ステルス性の強いマットカラーの下地にスーパーグローを配色。シャローではステルス、ボトムではグローがアピールする光量に合わせたマルチアピールコンセプトを追加。人気のバレンシアオレンジに加え、スーパーグロースポット、ブラックスポットなどバリエーションも最大15色展開。

#21 ダブルレッドサイズ110g入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする