曜日別特売
#03 シラハエ Avido190 (アヴィド190) EIS VOGEL 57479725

#03 シラハエ Avido190 (アヴィド190) EIS VOGEL 57479725
#03 シラハエ Avido190 (アヴィド190) EIS VOGEL 57479725
#03 シラハエ Avido190 (アヴィド190) EIS VOGEL 57479725
#03 シラハエ Avido190 (アヴィド190) EIS VOGEL 57479725
#03 シラハエ Avido190 (アヴィド190) EIS VOGEL 57479725
#03 シラハエ Avido190 (アヴィド190) EIS VOGEL 57479725
#03 シラハエ Avido190 (アヴィド190) EIS VOGEL 57479725
#03 シラハエ Avido190 (アヴィド190) EIS VOGEL 57479725
#03 シラハエ Avido190 (アヴィド190) EIS VOGEL 57479725

Avido190 (アヴィド190)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個#03 シラハエ注文コード57479725品番#03 シラハエ
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

<スイベルジョイント構造>スイベルジョイント構造を採用することにより、基本アクションであるグライドアクションがより滑らかとなり、ベイトフィッシュのようなナチュラルアクションを実現。 <カナード構造>アクション姿勢が安定することによりアングラーからの入力に対してミスアクションを低減。また、キャスト時にエッジ部分が周りの空気を制御し、飛行姿勢も安定する為、ロングキャストが可能となります。 <2種類のテールを付属>超高速~低速までの幅広いリトリーブスピードに適応。爆速リトリーブも効果大。ゆったりとした水押しの強いロングスケーティングアクションが可能。

用途【チェイスだけでは、もう終わらせない】基本性能ともいえる滑らかなグライドアクションを軸に、多くのリップレスタイプが不得意とするダートやテーブルターンといった小技にもハイレスポンスで対応できるボディバランスを徹底的に追求。相反するともいえる2タイプのアクションを高次元で両立したのが「Avido190」です。長さ(mm)約190(付属のロングテール装着時は約240)#03 シラハエタイプFloatingフックサイズPIERCE TREBLE1自重(oz)2.7(約75.6g)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする