用途【イレギュラーを意のままに。全方位型リアクションベイト】ニュートラルなターゲットへの特効メソッドとなるワインド釣法。その特徴ともいえるキレのよさと不規則な動きゆえに生じるミスバイトやフックへの糸絡みといった弱点を徹底的に排除。アクション性能を損なうことなく、ストレスフリーで扱えるダーティングベイトとして完成したのが「Amo50(アモ50)」です。長さ(mm)50色#27 アビサルチャートタイプSinking自重(g)約5フックサイズBKK SPEAR-20 SS #12(Front/Rear)*同じ番手でもフックの種類によってはしっかりとロックが出来ない場合が御座います。フックを交換される際は、必ず推奨フックにて交換をお願い致します。