曜日別特売
#36 チャートバックオイカワ MP7 (エムピー・セブン) EIS VOGEL 57480416

#36 チャートバックオイカワ MP7 (エムピー・セブン) EIS VOGEL 57480416
#36 チャートバックオイカワ MP7 (エムピー・セブン) EIS VOGEL 57480416
#36 チャートバックオイカワ MP7 (エムピー・セブン) EIS VOGEL 57480416
#36 チャートバックオイカワ MP7 (エムピー・セブン) EIS VOGEL 57480416
#36 チャートバックオイカワ MP7 (エムピー・セブン) EIS VOGEL 57480416

MP7 (エムピー・セブン)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個#36 チャートバックオイカワ注文コード57480416品番#36 チャートバックオイカワ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

<アクションを安定させる薄型一体リップ>巻きを主軸にしながらもトゥイッチなどのロッドワークにも機敏に対応する高バランス設計。 <マグネット式重心移動システム搭載>ベイトタックル、スピニングタックルともに扱いやすいウエイトボリュームに設定し、キャスタビリティの向上を追求。

用途【小粒ボディに秘めた引力。スモールミノーイングの新境地】小魚やエビなど多種多様なベイトに合わせやすいスモールシルエット、それでいて弱すぎずにしっかりアピールできる水押し感を追求。巻き展開でバイトに持ち込めるアクションを主軸にバランスを煮詰めていますが、トゥイッチなどの小技も器用にこなします。状況を問わず絶妙なサイズとシェイプに詰め込んだマルチパーパスな性能(万能性)をご体感ください。長さ(mm)70#36 チャートバックオイカワタイプSlow Floating自重(g)約6.5フックサイズ8(Front/Rear)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする