代表画像
TY-Rap
2方向マウンティングベース耐候(小袋)
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
57481335
品番
TC5347AX
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途
屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
その他
ハロゲンフリー、シリコンフリー
トラスコ品番
683-0798
材質
6.6ナイロン
幅(mm)
使用結束バンド:7.6
色
黒
高さ(mm)
8.7
使用温度範囲(℃)
常時(ねじ固定):-40~+85、常時(接着シール):0~+65
縦(mm)
29
横(mm)
29
固定方法
ねじ固定もしくは接着シール
難燃性
UL94 V-2
取付穴径ΦD(mm)
4.4×2
ねじ穴(Φmm)
4.4×2