曜日別特売
TY38M パネル固定用結束バンド標準(大袋) TY-Rap 57481649

特長画像1

TY38M パネル固定用結束バンド標準(大袋) TY-Rap 57481649
TY38M パネル固定用結束バンド標準(大袋) TY-Rap 57481649
TY38M パネル固定用結束バンド標準(大袋) TY-Rap 57481649

パネル固定用結束バンド標準(大袋)

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可119日以内出荷とは
幅(mm)4.7
内容量1袋注文コード57481649品番TY38M
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。

用途
屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
その他RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリートラスコ品番683-3903材質6.6ナイロン長さ(mm)150幅(mm)4.7厚さ(mm)1ナチュラル(乳白)使用温度範囲(℃)常時:-40~+85最大結束径(Φmm)44難燃性UL94 V-2引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3.5パネル厚(mm)最大:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする