特長画像1
TY-Rap
TY-Rapの 運搬機器
TY-Rapの カゴ台車
TY-Rapの 標準タイプ
リリース結束バンド標準(ナチュラル色)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57482595
品番
TYR505
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
一時的にケーブルを結束するための再利用可能なTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途
屋内のシンプルなアプリケーションに。
仕様
ハロゲンフリー、シリコンフリー
適合
RoHS
トラスコ品番
686-6531
材質
本体:66ナイロン(PA66)
長さ(mm)
190
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1.4
色
ナチュラル(乳白)
使用温度範囲(℃)
-40〜+85(常時使用も同じ)
難燃性
UL94 V-2
引張強度(N)
220
結束可能径(mm)
最大:44、最小:10
RoHS指令(10物質対応)
対応