曜日別特売
KIT-BSSK/R29GT ボールジョイントセット PMA 57482891

代表画像

ボールジョイントセット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個
内容量1個注文コード57482891品番KIT-BSSK/R29GT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

EOA-02/04に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定しつつ回転や動きを充てるホルダとインサートのセットです。

用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定、回転・可動にも使用可能です。トラスコ品番679-3081材質6ナイロン寸法A(mm)28寸法d1(mm)48.1チューブサイズ【コンジット】29NW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする