曜日別特売
TYH253M 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード TY-Rap 57483067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可119日以内出荷とは
長さ(mm)294
最大結束径(Φmm)76
内容量1袋注文コード57483067品番TYH253M
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

用途
鉄道を含めたモータのケーブル結束に。
屋内発電設備のケーブル結束に。
その他ハロゲンフリー、シリコンフリートラスコ品番694-3082材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)294幅(mm)4.7厚さ(mm)1.3淡青使用温度範囲(℃)-60~105最大結束径(Φmm)76難燃性UL94 V-2引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする