VX232AAA 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC 57483081

直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24ポート数2ポートねじの種類Rc注文コード57483081品番VX232AAA
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

ポート数2ポート使用流体電圧(V)DC24ねじの種類Rc接続口径1/4リード線切出し方式グロメット材質(シール)NBRオリフィス径(Φmm)5絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57483167
2021-11-13
用途: プレス機用
製造業

仲間に頼まれて購入しました。純正だと3万位するので買ってくれと頼まれました。
流石信頼のSMCと言ってました。

対象商品 : 57483702
2021-03-27
用途: 除草剤散布機の手元コントロール

トラクターに付けるブームスプレーヤーを自作して、散布、停止を手元で操作できるようにしました。ソレノイドは12ボルト,オリヒィス径はサイズ最大の5ミリを使用しました。作動圧力差1MPaですが、除草剤専用ノズルを使用したので十分のように思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする