SH-FRS400-K フレームカウンターブラケット NewHikari 57483530

SH-FRS400-K フレームカウンターブラケット NewHikari 57483530
SH-FRS400-K フレームカウンターブラケット NewHikari 57483530
SH-FRS400-K フレームカウンターブラケット NewHikari 57483530
SH-FRS400-K フレームカウンターブラケット NewHikari 57483530

フレームカウンターブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57483530品番SH-FRS400-K
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

壁付・床置き用のシンプルなフレームブラケット。
フレームに木製棚板をビスで取付けて収納棚に。
落ち着いたマットブラック色の金属フレームなので、シンプルで高級感のある印象に。
角はアールを取り、柔らかな印象に仕上げています。
付属ねじ頭は、本体に合わせて塗装しています。

仕様床置材質鉄・フラットバー t=8×w=20ブラック奥行(mm)適合棚板:(最大)296ねじ(付属)棚板取付:鉄ユニクロ・皿Aタッピング3.5×25、壁取付:鉄ユニクロ・コーススレッド4.2×65(頭黒色塗装)耐荷重(kg)30(ブラケット1個1段あたり)仕上黒粉体塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする