44C011 工業用内視鏡 FES462-1 REX(レッキス工業) 57484029

工業用内視鏡 FES462-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57484029品番44C011
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに
カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)
4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。
Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。
カメラヘッドはIP67防水構造です。
人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作

付属品メモリーカード (32GB)、充電ケーブル、キャリングケース仕様AWB/AGC:対応材質カメラケーブル:金属製ケーブル寸法(mm)調節可能LEDライト:20~100出力DC5V/1Aケーブル長(m)カメラケーブル:1角度(°)ステアリング:左右約180レンズ径(Φmm)カメラ:6.2×16センサーカメラ:1/9”CMOS、1280×720;20FPS機能写真撮影、ビデオ録画再生、画像回転、カメラ温度調整範囲(mm)LEDライト:20~100バッテリー充電:DC5Vx1A;3.7V/4400mAh;約6時間メモリーリムーバブルTFカード用スロット(最大 32GB)レンズサイズ(mm)6.2×16ディスプレイLCDディスプレイ:4.3インチIPSスクリーン(480×272)解像度(動画)AVI:640×480/1280×720/1920×1080、(画像)JPG:640×480/1280×720/1920×1080寿命ステアリング:10000回材質(ケーブル)カメラ:属製ケーブル視野角カメラ:90°動作温湿度範囲本体:-10~50℃、カメラヘッド:-10~70℃/90%以下防塵防水性能カメラヘッド:IP67充電電圧(V)100充電時間(時間)2.5LCD仕様4.3インチIPSスクリーン(480×272)動作温度(℃)本体:-10~50、カメラヘッド:-10~70動作湿度(%)90以下バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC半径(Φmm)ステアリング:約32被写界深度(mm)20~100稼働時間(時間)3IP等級カメラヘッド:IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする