VH-S ユニバーサルレジスター(シャッター付) VH(HV)-S 協立エアテック 57488227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルレジスター(シャッター付) VH(HV)-S

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
この商品は寸法・タイプが460種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×250
タイプ
縦羽根
注文コード
57488227
品番
VH-S
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
風量調整機構付き。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%

材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
用途
ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×250
仕様
羽根可動型
タイプ
縦羽根
吹出方向
垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,880/税込¥5,368
沖縄地方数量1につき¥6,100/税込¥6,710
離島数量1につき¥6,100/税込¥6,710

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする