曜日別特売
SP-3 ポリエチレン規格袋0.03mm 透明 適合規格食品衛生法適合 システムポリマー 57506245

ポリエチレン規格袋0.03mm 透明 適合規格食品衛生法適合

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(100枚×100冊)
幅(mm)80
高さ(mm)150
サイズ(号)3
内容量1箱(100枚×100冊)注文コード57506245品番SP-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

LDPE(低密度ポリエチレン)製のポリ袋です。一般的な定番の厚さでしっかりした使い心地。食品衛生法規格基準適合品です。あらゆる物の収納や保管、分類など様々な用途にお使い頂けます。

材質ポリエチレン幅(mm)80厚さ(mm)0.03透明高さ(mm)150種類平袋入数(枚)10000サイズ(号)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき560/税込616
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする