2041 とげが刺さりにくい耐切創手袋 Star Field(星野商店) 57506690

2041 とげが刺さりにくい耐切創手袋 Star Field(星野商店) 57506690
2041 とげが刺さりにくい耐切創手袋 Star Field(星野商店) 57506690
2041 とげが刺さりにくい耐切創手袋 Star Field(星野商店) 57506690
2041 とげが刺さりにくい耐切創手袋 Star Field(星野商店) 57506690
2041 とげが刺さりにくい耐切創手袋 Star Field(星野商店) 57506690

とげが刺さりにくい耐切創手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)22.5±0.3
内容量1双注文コード57506690品番2041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

トゲから手を保護
脱着しやすい手袋

用途バラ園など材質ポリエチレン、ナイロン、スパンテックスアカサイズS入数(双)1機能耐切創全長(cm)22.5±0.3中指長(cm)7.0±0.5コーティングニトリルゴム手の平幅(cm)20.0±0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする