曜日別特売
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ GLADIATOR 57515537

G-947 5ポケット 半袖Tシャツ GLADIATOR 57515537
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ GLADIATOR 57515537
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ GLADIATOR 57515537
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ GLADIATOR 57515537
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ GLADIATOR 57515537
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ GLADIATOR 57515537
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ GLADIATOR 57515537
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ GLADIATOR 57515537
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ GLADIATOR 57515537
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ GLADIATOR 57515537
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ GLADIATOR 57515537

5ポケット 半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
ネイビー×ホワイト
内容量1着注文コード57515537品番G-947
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・後)
ボタン付き胸ポケット
脇裏消臭テープ付き
腕を上げ下げしても脇が見えにくい長めの袖丈
腕を上げ下げしてもお腹や背中が見えにくい裾フライス仕様

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
カジュアル
ビジネス
ネイビー×ホワイトサイズS胸囲(cm)103混率(%)綿100着丈(cm)61裄丈(cm)47
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする