G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 57515580

G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 57515580
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 57515580
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 57515580
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 57515580
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 57515580
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 57515580
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 57515580
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 57515580
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 57515580
G-947 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡 57515580

5ポケット 半袖Tシャツ

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ3L
色ネイビー×ホワイト
内容量1着注文コード57515580品番G-947
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
¥2,890

SS~5Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・後)。
ボタン付き胸ポケット。
脇裏消臭テープ付き。
腕を上げ下げしても脇が見えにくい長めの袖丈。
腕を上げ下げしてもお腹や背中が見えにくい裾フライス仕様。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/カジュアル/ビジネス
色
ネイビー×ホワイト
サイズ
3L
混率(%)
綿100
材質
天竺
胸囲(cm)
129
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
54
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 普段着として使用
高橋接骨院 様(医療・福祉・介護関連業)

生地もしっかりしていて、着心地もとても快適です。
デザイン的にも普段着としても十分活用出来ると思います。
とても気に入っています。

2024-09-18
用途: ガラス加工時
PX-G FACTORY 様(製造業)

普段Mサイズを着ていて、Mを買いましたが大きくて
Sサイズを購入しました。
Sの方が断然良かったです。

2024-09-18
用途: ガラス加工時
PX-G FACTORY 様(製造業)

普段Mサイズを着ておりますので
Mを購入しましたが、Lサイズ位で大き目でした。
速攻でSを買い直しました。

対象商品 : 70454494
2023-05-09
用途: 畑での農作業
農・林・水産業

”着るポケット”の感覚でこの半袖を長袖のシャツの上に着てみた。深いポケットなのでペットボトルも落ちない。小さくても落ちてほしくないキーも安全である。しかし薄い生地でないので少し気温が上がってくると脱ぎたくなる。気温の上下の激しい高地に住んでいる私だけの問題かな。でもポケットの機能を身に着けるにこだわって、状況変化に左右されない物が欲しい。
ちなみに私の好きなポケットは腹の所に左右から手が入る筒状のポケットである。これだとペットボトルも落ちない、長いメガネレンチなど大型の工具も身に着けて置ける。そういえばこんな良いポケットも少しは存在するが、いずれも暑くなると脱ぎたくなる。いろんなタイプを作ってくれ。

1人が参考にしています
対象商品 : 70454336
2023-05-31
用途: 美術施工作業時
株式会社テクナ 様(建設業・工事業)

脇についてる4つのポケットが便利過ぎる!
今までは車に乗る時には干渉してしまう携帯をズボンのポケットから取り出さないといけなかったのですが、このTシャツならば前脇ポケットに入れっぱなしで大丈夫です。財布も同様です。
生地がトレーナーぐらい厚いので真夏は厳しいと思いますが、ポケットのヨレを防ぐのと強度を保つにはこれくらい厚みが必要なんだと納得しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする