曜日別特売
G-2345 防風ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 57518967

G-2345 防風ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 57518967
G-2345 防風ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 57518967
G-2345 防風ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 57518967
G-2345 防風ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 57518967
G-2345 防風ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 57518967
G-2345 防風ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 57518967
G-2345 防風ストレッチカーゴパンツ GLADIATOR 57518967

防風ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
スミクロ
適応ウエスト(cm)80~85
サイズL
内容量1着注文コード57518967品番G-2345
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SSとSは女性対応シルエット
”動きやすいストレッチ素材”+”風を通さない防風素材”+”肌離れがよくドライタッチなメッシュ素材”の3層ボンディング
冷たい風を遮断
裏ボンディングメッシュ
ストレッチ素材
ウエストゴム仕様
長財布が入る左サイドファスナー付きポケット
長財布が入る右サイドフラップ付きポケット
紐を通せばジョガーパンツになる裾コードホール付き(コードはついていません)

用途
現場作業全般
DIY
事務作業全般
スポーツ全般
カジュアル
種別カーゴパンツスミクロサイズL混率(%)ポリエステル100股下(cm)83寸法(cm)置き:78機能ストレッチ/防風/通気性適応ウエスト(cm)80~85
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする