曜日別特売
CR-20A2 クリアーブック LION (ライオン事務器) 57522275

 

CR-20A2 クリアーブック LION (ライオン事務器) 57522275
CR-20A2 クリアーブック LION (ライオン事務器) 57522275
CR-20A2 クリアーブック LION (ライオン事務器) 57522275
CR-20A2 クリアーブック LION (ライオン事務器) 57522275
CR-20A2 クリアーブック LION (ライオン事務器) 57522275

クリアーブック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ポケット数20枚
規格A2判S型
内容量1冊注文コード57522275品番CR-20A2
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ポスターをキレイな状態で収納保管できます。B2判はポスターやカレンダー等の収容に、A2判は新聞やポスター等の収容に適しています。ポケットは台紙付なので出し入れがしやすく、光が反射しにくいマットタイプです。PPシート製のケース付で立て掛けることができるために収容物のシワやクセが付きにくくキレイに保管できます。

仕様マットタイプPPポケット・台紙付、再生PPシート製ケース付(ブラック、縦621×横442×厚さ22mm)材質表紙:再生PPシート製(ブラック)・1.2mm厚寸法(mm)縦618×横439×背幅20ブラック規格A2判S型ポケット数20枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする