LION (ライオン事務器)
フラットファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グレー
ブルー
グリーン
イエロー
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3冊)
注文コード
57522729
品番
A-51e
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
非木材紙を使用したフラットファイル。
材質
表紙:色板紙(非木材パルプであるバガスを使用した再生紙)、とじ具:ポリエチレン、押え具:樹脂
色
グレー
サイズ
A4判S型
収納枚数
(適正)150枚(15mm厚)
背幅(mm)
18
縦(mm)
307
横(mm)
231
グリーン購入法
適合