曜日別特売
az01r29rq シートカバー トヨタ Azur 57525066

商品装着イメージ

az01r29rq シートカバー トヨタ Azur 57525066
az01r29rq シートカバー トヨタ Azur 57525066

シートカバー トヨタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種ダイナ200系 (前後セット)注文コード57525066品番az01r29rq
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカートヨタ適合車種ダイナ200系 (前後セット)年式H13/06~H31/04(2001/6-2019/4)現行タイプ適合不可適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準ダブルキャブ
注意
※助手席・中央席背もたれ分割
※ダブルキャブ用、シングルキャブ適合不可
※後列カバー付き、前後フルセット
※後列ヘッドレスト有り、無しどちらも適合可
※3シーター用、2シーター不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする