曜日別特売
az11r06 シートカバー トヨタ Azur 57525599

商品装着イメージ

az11r06 シートカバー トヨタ Azur 57525599
az11r06 シートカバー トヨタ Azur 57525599

シートカバー トヨタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合車種ダイナ700系
内容量1セット注文コード57525599品番az11r06
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカートヨタ適合車種ダイナ700系年式H23/07-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ
注意
※助手席・中央席背もたれ分割
※ダブルキャブ適合不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする