曜日別特売
az01r22 シートカバー トヨタ Azur 57526204

商品装着イメージ

az01r22 シートカバー トヨタ Azur 57526204
az01r22 シートカバー トヨタ Azur 57526204

シートカバー トヨタ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57526204品番az01r22
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

適合シート形状
分割型
(前期用 / 後期用2種類入っています)
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカートヨタ適合車種タウンエースバン/ライトエースバン:S402M/S412M/S403M/S413M年式H20/02-適合グレードDX / GL
注意
※ヘッドレスト前期後期(旧型、新型)どちらにも対応するようにヘッドカバーは2セットはいっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする