az08r01 シートカバー スバル Azur 57527069

商品装着イメージ

az08r01 シートカバー スバル Azur 57527069
az08r01 シートカバー スバル Azur 57527069

シートカバー スバル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57527069品番az08r01
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカースバル適合車種サンバートラック:S201J/S211J/S500J/S510J年式H.24/4-R3/12(2012/4-)適合シート形状分割型
注意
※ヘッドレストは前、中期用(H11 / 11-H23 / 12)、後期用(H23 / 12-)の2種類同梱
※グランドキャブ不可
※マイナーチェンジ(R3 / 12)後の車両は装着不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする