98612-64230(クロス) TSキック車輪 クボタ(Kubota) 57527945

TSキック車輪

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57527945品番98612-64230(クロス)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

けん引力があり、本機が沈むような柔らかいほ場での作業に適しています。

用途砂地・黒ぼくなど、軟らかい土質で土揚げ、覆土などのけん引力を必要とする作業。適合機種TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS550・TS750・TS500・TS700幅(cm)ラグ:9本数フォーク数:9本外径(Φcm)34

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする