曜日別特売
98612-85350 花形ロータN クボタ(Kubota) 57528058

花形ロータN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台適合機種TS350WN・TS450WN注文コード57528058品番98612-85350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ロータの外側への土の飛散がほとんどなく、カバーがなくても葉の中に土が入りにくい、幅の狭い中耕作業が可能。

用途植付幅の狭い葉物野菜の中耕・中耕培土作業適合機種TS350WN・TS450WN軸径(Φmm)25直径(Φcm)ロータ:28幅(cm)作業:17

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする