VX3130-02N-1D 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC 57529166

直動形3ポートソレノイドバルブ VX313

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT注文コード57529166品番VX3130-02N-1D
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

ポート数3管接続口径NPT1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類NPT使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする