・耐食性向上 特殊磁性材採用・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W・保護等級:IP65相当・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。