YAMAZEN(山善)
ウッドシェルフ用 クロスバー【クロスバーのみ】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
色
サンドブラック
注文コード
57529607
品番
MWSX-865(SBK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ウッドシェルフ専用。補強箇所を増やしたり、横連結を増やす際の補強用クロスバー。ネジ、ナット付属。本体幅によってサイズが異なり、2サイズ展開。
用途
ウッドシェルフ用クロスバー
適合
MWSシリーズ幅65
材質
スチール(粉体塗装)
色
サンドブラック
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※「マットホワイト」は、アイボリーがかった色になります。
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。