曜日別特売
AE112 短靴(型押) AE112P エンゼル 57530054

短靴(型押) AE112P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード57530054品番AE112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品

形状ローカットサイズ(cm)24.5製法V式甲革牛革クロム(押型)JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする