エンゼル
短靴(型押) AE112P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57530106
品番
AE112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
形状
ローカット
色
黒
サイズ(cm)
27
製法
V式
甲革
牛革クロム(押型)
JIS規格
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
革靴