AE511 長編靴(型押) AE511P エンゼル 57530420

長編靴(型押) AE511P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード57530420品番AE511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品

形状ハイカットサイズ(cm)27.5製法V式材質(甲被)牛革クロム(押型)JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする