曜日別特売

高所作業用長編靴 CHS5800

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード57531314品番CHS5800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

地下タビのようにしっかりとフィットする履き心地。
柔らかさ、屈曲性に優れ、高所作業の安全性を高めます。
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品

仕様当革付形状ハイカットサイズ(cm)25.5製法C式材質(甲被)牛革クロム(ソフト)機能屈曲性JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)甲被タイプひもタイプ靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする