曜日別特売

女性用短靴 101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード57531506品番101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

女性用安全靴
スマートなデザインに仕上げた女性用安全靴。
101はJIS T8101 革製 CI/L/H/BO 合格品です。

サイズ(cm)23.5製法C式甲革牛革クロムJIS規格JIS T8101 革製 CI/L/H/BO 合格足幅EEE材質(先芯)靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする