曜日別特売
KF92400 空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400) サンエス 57534665

前面

KF92400 空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400) サンエス 57534665
KF92400 空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400) サンエス 57534665

空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
ネイビー
内容量1着注文コード57534665品番KF92400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン

セット内容服のみネイビーサイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)44袖丈(cm)54着丈(cm)64素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック 引き手:金属
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする