DIA
フロアヒンジ 持出吊一方開き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
適合扉高さ(mm)
2100以下
勝手
左
注文コード
57537577
品番
FH 542-KU
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉高さ・勝手・吊元
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
950以下
適合扉質量(kg)
70以下
勝手
左
ストップ
付・なし兼用