DIA
フロアヒンジ 持出吊一方開き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
適合扉高さ(mm)
2200以下
勝手
右
注文コード
57537586
品番
FH 543-KU
参考基準価格(税別)
¥75,240
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉高さ・勝手・吊元
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2200以下
適合扉幅(mm)
1050以下
適合扉質量(kg)
110以下
勝手
右
ストップ
付・なし兼用