曜日別特売
FH W543K フロアヒンジ 持出吊一方開き DIA 57537735

フロアヒンジ 持出吊一方開き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台適合扉高さ(mm)2200以下勝手注文コード57537735品番FH W543K
参考基準価格(税別)¥62,670販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
適合扉高さ(mm)2200以下適合扉幅(mm)1050以下適合扉質量(kg)110以下勝手ストップ付・なし兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする