※寸法図
DIA
ドアクローザー100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
シルバー
メタリックブロンズ
ホワイト
シルバー
適合扉質量(kg)
80~120
25~45
65~85
80~120
100~140
250以下
適合扉幅(mm)
1200
900
1050
1200
1500
2000
ストップ
付
なし
付
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57538006
品番
DC PS105
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
シルバー
適合扉幅(mm)
1200
適合扉質量(kg)
80~120
ストップ
付
仕様
パラレル型、バックチェック付