DC 103BC ドアクローザー100 DIA 57538058

※寸法図

ドアクローザー100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
シルバー
適合扉質量(kg)40~65
適合扉幅(mm)950
ストップなし
内容量1台注文コード57538058品番DC 103BC
参考基準価格(税別)¥12,360販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
シルバー適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)40~65ストップなし仕様スタンダード型、バックチェック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする