※寸法図
DIA
ドアクローザー200
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
色
メタリックブロンズ
適合扉幅(mm)
800
注文コード
57538539
品番
DC PS201 C1
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
色・適合扉幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
メタリックブロンズ
適合扉幅(mm)
800
適合扉質量(kg)
15~30
仕様
パラレル型
ストップ
付