DC PS202 WH ドアクローザー200 DIA 57538557

※寸法図

ドアクローザー200

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1台ホワイト適合扉幅(mm)900注文コード57538557品番DC PS202 WH
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ホワイト適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45仕様パラレル型ストップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする