※寸法図
DIA
ドアクローザー200
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
色
ホワイト
適合扉幅(mm)
900
注文コード
57538618
品番
DC PS202L WH
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・適合扉幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
25~45
仕様
パラレル型、L型ブラケット使用取付
ストップ
付