曜日別特売
TRYOPSIJP ボレーセイフティ トライオン bolle 57539729

TRYOPSIJP ボレーセイフティ トライオン bolle 57539729
TRYOPSIJP ボレーセイフティ トライオン bolle 57539729
TRYOPSIJP ボレーセイフティ トライオン bolle 57539729

ボレーセイフティ トライオン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57539729品番TRYOPSIJP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スポーティデザインのニューモデルです。適度にしなるテンプルが頭部を優しくホールドし、長時間の使用でも苦になりません。防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。

用途
飛来物などからの眼の保護に。
仕様ノーズパッドありトラスコ品番137-4203幅(mm)135.5材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート+TPR高さ(mm)38質量(g)26規格AS/NZS規格品(1337)(TRYOPSIJPはJIS規格品)レンズ色クリアフレーム色ブラック加工防曇加工、防傷加工、UVカットコーティングプラチナコーティング(防曇・防傷)テンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.9999
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57539729
2024-06-04
用途: 作業時
便利舎製造業

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品 : 57539729
2022-01-05
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

マスクをするこのご時世、レンズ曇りが気になるようになり曇りにくさを念頭に選定したところしっかりと期待に応えてくれました。仕事柄四六時中かけているのでいろいろな製品を着用してきましたが、曇りにくさ、かけやすさともにかなり良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする