曜日別特売
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327

TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327
TK-P220 ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット 田中金属製作所 57540327

ピュアラスフィニッシュミスト・スターターキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57540327品番TK-P220
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ご家庭のシャワーにミスト機能をプラスワン
「ミスト100%」のミスト水流専用シャワーヘッド

用途シャワーヘッド ミスト機能セット内容シャワーヘッド本体、シャンプーブラシ・ジョイントA(1個)、ジョイントB材質樹脂素材:ABS、ポリアセタール、ポリプロピレン/金属材料:ステンレス、黄銅/ゴム材料:EPDM、シリコン質量(g)シャワーヘッド:150、ジョイント:49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×77×138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする