酸素・一酸化炭素計

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード57541675品番XOC-3532BT
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥125,398
販売価格(税別)
113,998

スマホのアプリで警報情報を離れた場所の管理者に自動でメール送信します。酸素・一酸化炭素を同時検知同時表示します。
騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報を知らせます。
単4形アルカリ乾電池1本で約5000時間の連続使用可能です。(無警報時25℃の場合)。
防水・防塵構造(IP54相当)です。COの積算濃度表示機能ピークホールド機能搭載です
。Bluetooth機能によりスマートフォンアプリと連動できます。
検知対象:酸素((O2))・一酸化炭素(CO)用。製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。

長さ(mm)70幅(mm)70測定範囲一酸化炭素(ppm):300、一酸化窒素(ppm):1、酸素(vol%):25高さ(mm)62.5奥行(mm)24電源(V)単4アルカリ乾電池×1本(付属)番号249-8608寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×24×62.5(突起部除く)分解能1(vol%)、酸素:0.1(vol%)対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)25アズワン品番65-2716-51分解能(ppm)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする